スーパーツール
強力ニッパー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
75245125
品番
SN150
参考基準価格(税別)
¥2,840
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
鉄線や銅線の切断専用工具。
電気機器類の細工、補修などに最適。
全長(mm)
160
トラスコ品番
813-0850
質量(g)
170
切断能力(Φmm) ピアノ線
1.2
切断能力(Φmm) 鉄線
1.8
切断能力(Φmm) 銅線
2.6