SMGB15T スーパー標準型マグネット棒(0.15T)両端面タップ加工 スーパーツール 75245773

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スーパー標準型マグネット棒(0.15T)両端面タップ加工

(1件のレビュー)
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個長さ(mm)150注文コード75245773品番SMGB15T
参考基準価格(税別)¥23,200販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

格子型等組込みが自在の単体で広範囲な応用可能。
特殊溶接による防水構造により液中使用が可能。
必要な長さ・径・磁力に対応可能。
排出フィルターの手前での使用が有効。
外装パイプ。

用途
粉・粉体・液体等の原料中の除鉄に最適。
食品、薬品、化学等の製造工程における鉄粉等の除去。
長さ(mm)150パイプ径(Φmm)25材質SUS304質量(kg)0.40使用環境温度(℃)≦80表面仕上げ#200バフ仕上
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75245773
2021-01-12
用途: 機械メンテナンス作業時
株式会社関東農産

非常に使いやすい。納期が心配でしたが早く届き助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

磁選機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする