エステル B-2 100mm

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
全長(m)1.25
内容量1本注文コード75246915品番B-2 100X1.25
参考基準価格(税別)¥17,200販売価格(税込)¥10,668
販売価格(税別)
9,698

(3層構造)3層織りベルトを2枚重ねた6層の強力構造で、表面の1層がすり切れても残りの層で安全な強さを確保できます。
(使用限界標示)厚さ方向・幅方向共に、青い芯糸により危険信号の標示が示されます。
柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。

用途
一般玉掛用ベルトタイプ。
繊維製ベルトスリングであり、一般荷役作業において軽量且つ安全に作業を行えます。
トラスコ品番851-7270材質ポリエステル100%規格JIS B 8818 3等級等級3等全長(m)1.25最大使用荷重(t)6.3ベルト寸法(mm)100×6.5
注意
※使用可能温度100℃以下
※耐化学薬品用では、ありません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする