曜日別特売
B3-4424 中量物品棚 単体 間口1200×高さ1200(ベースPP製5mmを除く)mm 大阪製罐 75247728

中量物品棚 単体 間口1200×高さ1200(ベースPP製5mmを除く)mm

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し9日以内出荷とは
奥行(mm)450
内容量1台注文コード75247728品番B3-4424
参考基準価格(税別)¥68,700販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
¥44,980

中量物品棚(300kgタイプ)です。
ボルトレスで組立簡単です。
セーフティ&スタンダードです。
300kgタイプです。
高さはベース(PP製)5mmを除きます。
棚板取付けピッチは25mmです。

トラスコ品番
166-6358
奥行(mm)
450
セット内容
単体:支柱4本、棚板、付属部品
材質
本体:スチール製、棚:スチール、ベース:PP
色
グラスグリーン
高さ(mm)
1200
タイプ
単体型
間口(mm)
1200
棚段数
(天地・段)4
棚段数(段)
4
均等積載量(kg/段)
300
グリーン購入法
適合
注意
※車上渡しです。
※複数台の場合、運送便の関係で分納になる事が御座います。
※組立式:現地で組み立てをして頂く商品です。価格には組立費は入っておりません。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする