大阪製罐
中量物品棚 単体 間口1200×高さ1200(ベースPP製5mmを除く)mm
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
奥行(mm)
600
450
600
750
900
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
75247746
品番
B3-4434
参考基準価格(税別)
¥76,500
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
中量物品棚(300kgタイプ)です。
ボルトレスで組立簡単です。
セーフティ&スタンダードです。
300kgタイプです。
高さはベース(PP製)5mmを除きます。
棚板取付けピッチは25mmです。
トラスコ品番
166-6361
奥行(mm)
600
セット内容
単体:支柱4本、棚板、付属部品
材質
本体:スチール製、棚:スチール、ベース:PP
色
グラスグリーン
高さ(mm)
1200
タイプ
単体型
間口(mm)
1200
棚段数
(天地・段)4
棚段数(段)
4
均等積載量(kg/段)
300
グリーン購入法
適合
注意
※車上渡しです。
※複数台の場合、運送便の関係で分納になる事が御座います。
※組立式:現地で組み立てをして頂く商品です。価格には組立費は入っておりません。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません