曜日別特売

E× E×-2 50mm

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1本注文コード75248507品番EX-2 50X2.75
参考基準価格(税別)¥11,750販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698

(使用限界標示)幅方向の安全ラインが使用限界の標示となります。
柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。

用途
軽量物用ベルトタイプ。
繊維製ベルトスリングであり、一般荷役作業において軽量且つ安全に作業を行えます。
トラスコ品番851-7753材質ポリエステル100%全長(m)2.75最大使用荷重(t)2.5ベルト寸法(mm)50×4.5
注意
※使用可能温度100℃以下
※耐化学薬品用では、ありません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする