タカギ
ガーデンすべ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1巻(50m)
注文コード
75249203
品番
PH03012HB050MB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
さらっとした表面で、ホース同士のくっつきを軽減します。藻の発生を防ぐ防藻構造です。
用途
園芸散水用
材質
(ホース)塩化ビニル樹脂、(補強層)ポリエステル糸
質量(g)
7300
ホース寸法(内径×外径)(mm)
12×16.5
ホース長さ(m)
50
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
75249203
PH03012HB050MB
55108989
PH03012HB050TMB
散水用ホース”ガーデンすべ”
タカギ
1巻(50m)
¥
11,980
税込
¥13,178
注文コードが変更になりました