ミタニコーポレーション
RB シンクロカーゴパンツ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
色
オリーブグリーン
ブラック
ブルーグレー
オリーブグリーン
ウエスト(cm)
85~93
85~93
88~96
76~84
82~90
サイズ
3L
3L
4L
M
LL
全15種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
75249573
品番
189480
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
伸びる+40%で抜群の履き心地!驚きのストレッチ力であらゆる動作が快適に!オールシーズン着用できます。
用途
一般作業・レジャー
色
オリーブグリーン
種別
カーゴパンツ
機能
ストレッチ
サイズ
3L
ウエスト(cm)
85~93
混率(%)
綿55 ポリエステル42 ポリウレタン3
ヒップ(cm)
104
ワタリ(cm)
36
膝幅(cm)
23
裾幅(cm)
19
股下(cm)
80
股上(cm)
30
注意
※摩擦などで移染しやすいので白物との着用はご注意願います。