184611 MWB RUSH78 スケールポケットデニムパンツ ミタニコーポレーション 75249756

184611 MWB RUSH78 スケールポケットデニムパンツ ミタニコーポレーション 75249756
184611 MWB RUSH78 スケールポケットデニムパンツ ミタニコーポレーション 75249756
184611 MWB RUSH78 スケールポケットデニムパンツ ミタニコーポレーション 75249756
184611 MWB RUSH78 スケールポケットデニムパンツ ミタニコーポレーション 75249756

MWB RUSH78 スケールポケットデニムパンツ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1着注文コード75249756品番184611
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

屈んでも物が落ちない設計のスケールポケットが付いたストレッチパンツ。ハイパワーストレッチでストレスフリーな穿き心地です。

用途一般作業・レジャーネイビー種別パンツ機能ストレッチサイズMウエスト(cm)77混率(%)綿98、ポリウレタン2股上(cm)25股下(cm)78ワタリ(cm)30裾幅(cm)18
注意
※摩擦などで移染しやすいので白物との着用はご注意願います。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする