ミタニコーポレーション
MWB RUSH78 スケールポケットデニムパンツ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1着
注文コード
75249808
品番
184616
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
屈んでも物が落ちない設計のスケールポケットが付いたストレッチパンツ。ハイパワーストレッチでストレスフリーな穿き心地です。
用途
一般作業・レジャー
色
ブルー
種別
パンツ
機能
ストレッチ
サイズ
L
ウエスト(cm)
83
混率(%)
綿98、ポリウレタン2
股上(cm)
26
股下(cm)
78
ワタリ(cm)
31
裾幅(cm)
18
注意
※摩擦などで移染しやすいので白物との着用はご注意願います。