曜日別特売
C-30S シンサンデーリール ハタヤリミテッド 75251321

シンサンデーリール

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
長さ(m)30
ケーブル:ベニーレッド
内容量1台注文コード75251321品番C-30S
参考基準価格(税別)¥19,300販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

標準型【温度センサー付】ツートンカラーのドラム、カラーケーブル、無溶接シンプル&コンパクトフレーム。ポップなデザインでどこでも便利に使えます。火災(発火)や故障の原因となる油やホコリからコンセントを守る防塵シャッター付。電線の溶解・焼損事故を防ぐ温度センサー付。(手動復帰型)巻いたまま長時間使用したり、定格電流を超えて使用すると起こる電線の異常な温度上昇を感知し、コンセントへの給電をストップします。

長さ(m)30特性防塵ケーブル:ベニーレッド電線仕様-種別VCT質量(kg)5.2定格電圧(V)125コンセント個数4定格電流(A)4芯数2P電線仕様-太さ(mm2)1.25電線仕様-心数(C)2
注意
※温度センサーが作動したら、接続している機器のプラグを抜き、電線を全長引き出します。電線温度が下がって、復帰ボタンを押すと再び使用できます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コードリールの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/590/
2022-09-09

コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする