ハタヤリミテッド
運搬用台車
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
75251434
品番
UD-1
参考基準価格(税別)
¥10,700
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
段積みしたまま移動するときに便利です。
荷台寸法(mm)
600×400
床面高さ(mm)
120
付属品
ゴムバンド×1
荷台寸法(幅)(mm)
400
荷台寸法(奥行)(mm)
600
材質(荷台)
樹脂