※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ベッセル
インパクトドライバー用ビット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1本
注文コード
75252055
品番
C518036 P
参考基準価格(税別)
¥260
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
ベッセルインパクトドライバー(No.2400、2500)の交換用ビットです。
用途
2400、2500用
全長(mm)
36
先端サイズ
8
先端形状
マイナス(-)
本数
10
両頭機能
片頭