スリーエッチ
ワイヤーフック(ステンレス)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1箱(100本)
1箱(200本)
1箱(100本)
トラスコ品番
808-7323
808-7320
808-7322
808-7323
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(100本)
注文コード
75252181
品番
T25X4
参考基準価格(税別)
¥18,800
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
ステンレス鋼材(SUS304)で製作し、防腐食・防磁気に最適です。
ワイヤーフック1箱に付き、専用ビン2本付属しています。
用途
食品・製紙・繊維関係のベルトの接続。
トラスコ品番
808-7323
材質
ステンレス製。
適合ベルト幅(mm)
100~112
適合厚さ(mm)
【綴れるベルト】2~3.5