ファンドリーフック 6.4t (YN-16)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード75252689品番YN-16
参考基準価格(税別)¥15,720販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

口が広く開いているので掛けやすい仕様です

用途チェーンスリング用フックとしてトラスコ品番134-9033材質スチール基本使用荷重(t)6.4線径(Φmm)適合チェン:16寸法a(mm)49寸法t(mm)43寸法b(mm)25寸法s(mm)50寸法n(mm)97寸法p(mm)215破断荷重(kN)320自重(kg)4.2RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする