ファンドリーフック 5.0t (YNX-13)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード75252698品番YNX-13
参考基準価格(税別)¥8,720販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898

口が広く開いているので掛けやすい仕様です

用途チェーンスリング用フックとしてトラスコ品番134-9021材質スチール基本使用荷重(t)5線径(Φmm)適合チェン:12.5寸法a(mm)40寸法t(mm)32寸法b(mm)19寸法s(mm)39寸法n(mm)88寸法p(mm)180破断荷重(kN)250自重(kg)2.6RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※YNX-13は青色です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする