スリングフック 6.4t (YP-16)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード75252716品番YP-16
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥9,568
販売価格(税別)
8,698

外れ止め付きフックです

用途スタンダードなフックとしてトラスコ品番134-9027材質スチール基本使用荷重(t)6.4線径(Φmm)適合チェン:16寸法a(mm)50寸法t(mm)33寸法b(mm)23寸法s(mm)47寸法m(mm)4145寸法n(mm)69寸法p(mm)185破断荷重(kN)320自重(kg)3.2RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする