象印チェンブロック
スリングフック 5.0t (YPX-13)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
75252725
品番
YPX-13
参考基準価格(税別)
¥6,150
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
外れ止め付きフックです
用途
スタンダードなフックとして
トラスコ品番
134-8999
材質
スチール
基本使用荷重(t)
5
線径(Φmm)
適合チェン:12.5
寸法a(mm)
40
寸法t(mm)
28
寸法b(mm)
19
寸法s(mm)
38
寸法m(mm)
4047
寸法n(mm)
56
寸法p(mm)
152
破断荷重(kN)
250
自重(kg)
1.9
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※YPX-13は塗装色が青色です。