曜日別特売
165437 チャンピオン靴下クォーター3足組 ミタニコーポレーション 75252748

チャンピオン靴下クォーター3足組

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
ヘザーグレー
内容量1組(3足)注文コード75252748品番165437
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,309
販売価格(税別)
1,190

クォーターレングス丈足底ハーフパイル仕様のソックス。柔らかなフィット感と足底クッションで快適な履き心地。。

用途
肌着・インナー
ヘザーグレーサイズ(cm)25~27入数3足材質ポリエステル・綿・その他機能クッション性指タイプ通常
注意
※濃色の製品は多少色落ち移染する場合があります。洗濯ネットのご使用をおすすめします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-04
用途: Walkimg, 他
製造業

履き心地が良い。23~25cmのサイズがあれば良かったが大体sold-out。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする