曜日別特売
A14SQ3065 スクエア両頭ビット A14SQ ベッセル 75252755

スクエア両頭ビット A14SQ

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1セット(2本組)全長(mm)65注文コード75252755品番A14SQ3065
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

国内で市販されているほとんどの電動・充電ドライバー/エアードライバーに装着して使用できます。
ショットブラスト仕上げ。
ねばりと硬さを同時に持った特殊合金鋼を使用しています。
四角ネジに対応。
ビットがネジにかみこまない特殊形状。チャックの入り口でビットを支持するのでビットの着脱がスムーズです。

用途根太・筋かい金物・サッシなどの四角穴ネジ全長(mm)65刃先SQ3仕様マグネット入りトラスコ品番810-6671六角対辺(mm)6.35熱処理区分H

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
75252755A14SQ306524732558GS14SQ3065A14SQ3065 両頭スクエア 剛彩ビット ベッセル 24732558両頭スクエア 剛彩ビットベッセル1セット(2本)
449
税込494
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75252737
2022-07-12
用途: デッキ工事

デッキビスに付属のビットより使いやすく、コスパも良いので助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする