曜日別特売
A14SQ2×150 スクエア両頭ビット A14SQ ベッセル 75252825

スクエア両頭ビット A14SQ

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1袋(10本)全長(mm)150注文コード75252825品番A14SQ2×150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

国内で市販されているほとんどの電動・充電ドライバー/エアードライバーに装着して使用できます。
ショットブラスト仕上げ。
ねばりと硬さを同時に持った特殊合金鋼を使用しています。
四角ネジに対応。
ビットがネジにかみこまない特殊形状。チャックの入り口でビットを支持するのでビットの着脱がスムーズです。

用途
根太・筋かい金物・サッシなどの四角穴ネジ
全長(mm)150刃先SQno.2トラスコ品番810-6678六角対辺(mm)6.35熱処理区分H
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75252737
2022-07-12
用途: デッキ工事

デッキビスに付属のビットより使いやすく、コスパも良いので助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする