曜日別特売
A14SQ2×65 スクエア両頭ビット A14SQ ベッセル 75252834

スクエア両頭ビット A14SQ

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1袋(10本)全長(mm)65注文コード75252834品番A14SQ2×65
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

国内で市販されているほとんどの電動・充電ドライバー/エアードライバーに装着して使用できます。
ショットブラスト仕上げ。
ねばりと硬さを同時に持った特殊合金鋼を使用しています。
四角ネジに対応。
ビットがネジにかみこまない特殊形状。チャックの入り口でビットを支持するのでビットの着脱がスムーズです。

用途
根太・筋かい金物・サッシなどの四角穴ネジ
全長(mm)65刃先SQno.2トラスコ品番810-6679六角対辺(mm)6.35熱処理区分H

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
75252834A14SQ2×6573076466GS10PSQ3065FA14SQ2×65 両頭スクエア 剛彩ビット 10本組 ベッセル 73076466両頭スクエア 剛彩ビット 10本組ベッセル1セット(10本)
1,798
税込1,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75252737
2022-07-12
用途: デッキ工事

デッキビスに付属のビットより使いやすく、コスパも良いので助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする