曜日別特売
BT43P +2X3.7X100X トーションビット BT43P ベッセル 75253394

トーションビット BT43P

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
全長(mm)100
内容量1袋(10本)注文コード75253394品番BT43P +2X3.7X100X
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

六角対辺6.35mmでボール溝位置の短いビットです。エアードライバーなどに取り付けて使用できます。
品質管理により、最も折れに強いビットとしてシビアで過酷な状況での作業が要求される産業界で長い実績があります。
ショットブラスト仕上げ、ネジに自然にフィットします。
トーション効果で耐久性がアップしています。
ねばりと硬さを同時に持った特殊合金鋼を使用しています。
ドリルネジなどのハードジョイント用。

用途ドリルネジ全長(mm)100トラスコ品番810-6932軸径(Φmm)3.7種類トーション先端サイズNo.2先端形状プラス(+)本数10熱処理区分H刃先マグネットあり両頭機能両頭
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする