M-A14 +2X150H ドライバービット M-A14 ベッセル 75253683

ドライバービット M-A14

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(10本)注文コード75253683品番M-A14 +2X150H
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

国内で市販されているほとんどの電動・充電ドライバー/エアードライバーに装着して使用できます。
品質管理により、最も折れに強いビットとしてシビアで過酷な状況での作業が要求される産業界で長い実績があります。
ショットブラスト仕上げ、ネジに自然にフィットします。
ねばりと硬さを同時に持った特殊合金鋼を使用しています。
マグネット入り。

用途
木ネジ、小ネジ、タッピングネジなど
弱電組立、建築、木工
全長(mm)150トラスコ品番125-4952質量(g)37先端サイズNo.2先端形状プラス(+)本数10熱処理区分H刃先マグネットあり両頭機能両頭
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする