曜日別特売
A14H+2×110H ドライバービット(強力タイプ) A14H ベッセル 75253744

A14H+2×110H ドライバービット(強力タイプ) A14H ベッセル 75253744
A14H+2×110H ドライバービット(強力タイプ) A14H ベッセル 75253744

ドライバービット(強力タイプ) A14H

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
全長(mm)110
内容量1セット(10本組)注文コード75253744品番A14H+2×110H
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

国内で市販されているほとんどの電動・充電ドライバー/エアードライバーに装着して使用できます。
ショットブラスト仕上げ。
ねばりと硬さを同時に持った特殊合金鋼を使用しています。
刃先の谷間の長さを短くし4枚の羽根の厚みを厚くして強度アップした重作業用。ネジ径4mmのサッシネジに最適です。

用途
サッシネジ、タッピングネジ
建築、設備、板金
トラスコ品番125-4979全長(mm)110先端サイズNo.2先端形状プラス(+)本数10熱処理区分H両頭機能両頭
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75253762
2021-02-27
用途: コンパネビス打ち
サービス業

いつもベッセルのビット(スリムは不使用)を愛用している者です。ビット在庫が減ってきたので今回は試しにこちらを注文しました。評価は最悪です・・・3.8x51のコーススレッドを主に使うのですが新品状態から滑る、なめるを連発、インパクトのトルクを下げてもかなり押し当てないと使い物にならないレベル。

対象商品 : 75253744
2016-11-12
用途: 14.4vのインパクトドライバーを使って

強力タイプと書いてあるくせに、すぐ先がなめって空回りするし、ビスをセットしてもポロポロ落ちて3日ぐらいで使い物にならなくなりました。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする