S6T30×75 トルクスソケット S6 ベッセル 75253884

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

トルクスソケット S6

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
刃先T30(5.49mm)
内容量1本注文コード75253884品番S6T30×75
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

SQ9.5mmのインパクトレンチ用ソケット。

用途
トルクスねじ用
差込角(mm)9.5全長(mm)75質量(g)60先端形状トルクス刃先T30(5.49mm)アズワン品番64-4654-84
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする