※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ベッセル
トルクスソケット S8
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
刃先
T40(6.6mm)
T40(6.6mm)
T45(7.77mm)
T50(8.79mm)
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
75253927
品番
S8T40×75
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
SQ12.7mmのインパクトレンチ用ソケット。
用途
トルクスねじ用
差込角(mm)
12.7
全長(mm)
75
質量(g)
90
先端形状
トルクス
刃先
T40(6.6mm)
アズワン品番
64-4654-88