ベッセル
ヘックスビット B33
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
対辺寸法(mm)
3
2
3
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(10本)
注文コード
75254523
品番
B33 H3X25.4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
対辺6.35mmのビットホルダーに装着して使用できます。
ショットブラスト仕上げ、ネジに自然にフィットします。
ねばりと硬さを同時に持った特殊合金鋼を使用しています。
用途
木ネジ、小ネジ、タッピングネジなど
弱電組立、建築、木工
全長(mm)
25.4
対辺寸法(mm)
3
本数
10
先端形状
六角
熱処理区分
H
差込角対辺(mm)
6.35
両頭機能
片頭