ナニワ(NANIWA)
アイボルト 三価クロメート
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
ねじ径
M36
M30
M36
M42
M48
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75255857
品番
EB8100036
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
リングと一体化された形状のボルトで、熱間鍛造で製造されています。
用途
土木、建築、造船、金型、機械設備などの重量物の吊り上げ。
トラスコ品番
409-8815
材質
スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ
寸法L(mm)
70
ねじ径
M36
寸法D(mm)
31.5
寸法B(mm)
55
H(mm)
131.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
22.6