アイボルト SUS304

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ねじ径M64
内容量1個注文コード75255918品番EB9000064
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥285,780
販売価格(税別)
259,800

リングと一体化された形状のボルトで、熱間鍛造で製造されています。

用途土木、建築、造船、金型、機械設備などの重量物の吊り上げ。トラスコ品番409-2496材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)110ねじ径M64寸法D(mm)50寸法B(mm)90H(mm)210RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)88.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする