ナニワ(NANIWA)
NANIWA アイナット SUS304
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
ねじ径
M24
M24
M30
M36
M42
M48
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75255936
品番
EN9000024
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
リングと一体化された形状のナットで、熱間鍛造で製造されています。
用途
土木、建築、造船、金型、機械設備などの重量物の吊り上げ。
トラスコ品番
410-0339
材質
ステンレス(SUS304)
寸法L(mm)
50
ねじ径
M24
寸法D(mm)
20
寸法B(mm)
66
H(mm)
111
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
9.32