ナニワ(NANIWA)
NANIWA アイナット SUS304
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
ねじ径
M42
M24
M30
M36
M42
M48
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75255970
品番
EN9000042
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
リングと一体化された形状のナットで、熱間鍛造で製造されています。
用途
土木、建築、造船、金型、機械設備などの重量物の吊り上げ。
トラスコ品番
409-7237
材質
ステンレス(SUS304)
寸法L(mm)
80
ねじ径
M42
寸法D(mm)
35.5
寸法B(mm)
109
H(mm)
184.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
33.3