アイナット ユニクロ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ねじ径M30
内容量1個注文コード75256128品番EN3000030
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,918
販売価格(税別)
7,198

リングと一体化された形状のナットで、熱間鍛造で製造されています。

用途土木、建築、造船、金型、機械設備等の重量物の吊り上げ。トラスコ品番409-4097材質スチール寸法L(mm)60ねじ径M30寸法D(mm)25寸法B(mm)80H(mm)135使用荷重(kN)14.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする