アイナット ユニクロ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ねじ径M36
内容量1個注文コード75256137品番EN3000036
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

リングと一体化された形状のナットで、熱間鍛造で製造されています。

用途土木、建築、造船、金型、機械設備等の重量物の吊り上げ。トラスコ品番409-5617材質スチール寸法L(mm)70ねじ径M36寸法D(mm)31.5寸法B(mm)95H(mm)161.5使用荷重(kN)22.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする