曜日別特売

キューBOX/ワイド浅型 390×260×130

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1箱(24個)注文コード75256837品番134374
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

カラーボックス用収納としてピッタリのサイズです。

用途カラーボックス用収納として。トラスコ品番347-5099材質PP:(ポリプロピレン)クリアホワイト外寸法・高さ(mm)130外寸法・奥行(mm)260外寸法・間口(mm)390
注意
※フタは別売りです。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保管庫 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする