アイメディア
パッと見える炭入り消臭衣類カバー
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
75257038
品番
1007481
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
ジャケットやスーツに最適なショートサイズです。
透明窓だから中身が見えます。
ファスナーが上まで開き、衣類を出し入れやすいく、内側には防虫剤用ポケット付きです。
トラスコ品番
350-0791
材質
窓:EVA樹脂
外寸法・高さ(mm)
580
外寸法・奥行(mm)
200
外寸法・間口(mm)
1300