曜日別特売

分別引出しステーション

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1台注文コード75257090品番223452
参考基準価格(税別)¥6,700販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798

引出しタイプなので、省スペースに多分別が出来ます。

トラスコ品番359-3553材質本体・引出し:ポリプロピレンホワイト外寸法・高さ(mm)790外寸法・奥行(mm)465外寸法・間口(mm)140有効内寸法・間口(mm)95有効内寸法・奥行(mm)429有効内寸法・高さ(mm)216
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保管庫 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする