曜日別特売
E-2 160 三徳釘〆  (ブリスターパック入り) Mokuba(小山刃物製作所) 75257235

三徳釘〆 (ブリスターパック入り)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
トラスコ品番404-8164
内容量1本注文コード75257235品番E-2 160
参考基準価格(税別)¥1,240販売価格(税込)¥956
販売価格(税別)
869

釘〆、ハンマー、釘抜き、1丁で3種に使用できます。

用途釘〆・ハンマー・釘抜に全長(mm)160材質機械構造用炭素鋼質量(g)160トラスコ品番404-8164
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バール/タガネ/クサビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする