曜日別特売
D-22 25巾×600 スリムミニテコ Mokuba(小山刃物製作所) 75257366

スリムミニテコ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法(mm)25幅×600
内容量1本注文コード75257366品番D-22 25巾×600
参考基準価格(税別)¥3,820販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

全体熱処理で強力です。小さな隙間にもくいつき、ハガシ、スクレッパーとして手軽につかえます。

用途床材、ベニア板等の取り外し作業、アルミサッシ枠の取り付け、取り外し作業、自動車板金作業に最適です。寸法(mm)25幅×600質量(g)910
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75257366
2021-06-23
用途: 固い土を掘った
その他業種

とても使いやすく、いい道具を使うことの心地よさを感じました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

金テコの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/382_2/
2022-10-19

バール/タガネ/クサビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする