H-1 追 入鑿 俊弘丸 75258102

追 入鑿

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
刃幅(mm)30
内容量1本注文コード75258102品番H-1
参考基準価格(税別)¥7,025販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398

高級特殊鋼:安来鋼を使用し、熟練の職人が製造した最高級品です。

用途本職木工細工作業。寸法(mm)30刃幅(mm)30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする