H-1 追 入鑿 俊弘丸 75258136

追 入鑿

商品レビューを投稿する
取扱い終了
刃幅(mm)48
内容量1本注文コード75258136品番H-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,880

高級特殊鋼:安来鋼を使用し、熟練の職人が製造した最高級品です。

用途本職木工細工作業。寸法(mm)48刃幅(mm)48
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする