曜日別特売
AQX0116 DX2000 メッキロングボール六角棒レンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール) 75259204

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DX2000 メッキロングボール六角棒レンチ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個寸法(inch)1/16適合ねじサイズ(止ねじ)#5・#6注文コード75259204品番AQX0116
参考基準価格(税別)¥910販売価格(税込)¥692
販売価格(税別)
629

メッキロングボールポイントインチサイズ

用途穴付ボルト等の締付け取外しに先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ形状L型タイプロング適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)#1寸法(inch)1/16適合ねじサイズ(止ねじ)#5・#6適合ねじサイズ(ボタンボルト)#3・#4適合ねじサイズ(皿ボルト)#3・#4材質超強力合金鋼全長(mm)90質量(g)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする