※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
旭金属工業(旧:新日本ツール)
DX2000 メッキロングボール六角棒レンチ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個
寸法(inch)
3/8
適合ねじサイズ(皿ボルト)
5/8"
注文コード
75259213
品番
AQX0308
参考基準価格(税別)
¥3,020
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
寸法・適合ねじサイズ
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
メッキロングボールポイントインチサイズ
用途
穴付ボルト等の締付け取外しに
先端形状
ボールポイント付
サイズ規格
インチ
形状
L型
タイプ
ロング
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
7/16"・1/2"
寸法(inch)
3/8
適合ねじサイズ(止ねじ)
3/4"
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
5/8"
適合ねじサイズ(皿ボルト)
5/8"
材質
Cr-V
全長(mm)
224
質量(g)
163
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合ねじサイズ(テーパープラグ)
1/2"