※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ノーブランド
台形ねじ 30度 L=2000(S45C/生地)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
ねじの呼び
NTR12
NTR10
NTR12
NTR14
NTR16
NTR18
NTR20
NTR22
NTR24
NTR25
NTR28
NTR30
NTR32
NTR36
NTR40
ねじピッチ
2
2
3
4
5
6
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75260378
品番
NTR12×2000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
表面処理
生地
材質
S45C
長さ(mm)
2000
ねじの呼び
NTR12
ねじピッチ
2
タイプ
右ねじ