曜日別特売
M12×150 アジャストボルト コーナー用(鉄/三価ホワイト) ノーブランド 75260913

M12×150 アジャストボルト コーナー用(鉄/三価ホワイト) ノーブランド 75260913
M12×150 アジャストボルト コーナー用(鉄/三価ホワイト) ノーブランド 75260913

アジャストボルト コーナー用(鉄/三価ホワイト)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
ねじの呼びM12
長さ(mm)150
内容量1個注文コード75260913品番M12×150
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999
寸法H(mm)8寸法L1(mm)150表面処理三価ホワイト寸法B(mm)19寸法L2(mm)178材質長さ(mm)150ねじの呼びM12ねじピッチ1.75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする