曜日別特売
MG-60-011 タクティカルグローブ”ザ・オリジナル タクティカル ODグリーン” メカニクス 75263478

MG-60-011 タクティカルグローブ”ザ・オリジナル タクティカル ODグリーン” メカニクス 75263478
MG-60-011 タクティカルグローブ”ザ・オリジナル タクティカル ODグリーン” メカニクス 75263478

タクティカルグローブ”ザ・オリジナル タクティカル ODグリーン”

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量
1箱(10双)
注文コード
75263478
品番
MG-60-011
参考基準価格(税別)¥36,000販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
¥32,980

伸縮性に優れ、フィット感抜群の TrekDry素材により、手を涼しく快適に保ちます。
調整可能TPR を採用し、手首にしっかりフィットします。
親指と人差し指の部分を強化することで耐久性が向上しています。
タッチスクリーン対応の合成皮革素材により、機能性と耐久性を両立させています。
ナイロン製のキャリア ループ。
洗濯機で洗うことができます。

トラスコ品番
694-3147
厚さ(mm)
0.8
色
ODグリーン
サイズ
XL
全長(cm)
23.5
中指長(cm)
10
手のひらまわり(cm)
24
注意
※
※新旧切替期間の為、どちらかの画像商品がお届けされます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする