曜日別特売
TR20 8割台形六角ナット(Aタイプ・左ねじ(L))(鉄/生地) ノーブランド 75263494

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TR20 8割台形六角ナット(Aタイプ・左ねじ(L))(鉄/生地) ノーブランド 75263494
TR20 8割台形六角ナット(Aタイプ・左ねじ(L))(鉄/生地) ノーブランド 75263494

8割台形六角ナット(Aタイプ・左ねじ(L))(鉄/生地)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
ねじの呼びTR20
ねじピッチ4
内容量1個注文コード75263494品番TR20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
表面処理生地材質ねじの呼びTR20ねじピッチ4平径(mm)30高さ(mm)16タイプ左ねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

台形ねじ、スクリューナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする