曜日別特売

レザーニードルスティック LE

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1箱(10双)注文コード75263505品番NSLE-55-008
参考基準価格(税別)¥135,000販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800
その他【ANSI】A7、【ASTM】F2878 Level2トラスコ品番699-5201厚さ(mm)2.5コバートサイズS全長(cm)19中指長(cm)7.5手のひらまわり(cm)21.5EN388規格(2016規格)4X44FEN407規格22222X
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする