US0650 インパクト ソケット 3/4(19.0) 旭金属工業(旧:新日本ツール) 75264192

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

インパクト ソケット 3/4(19.0)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
二面幅(mm)50
全長(mm)70
内容量1個注文コード75264192品番US0650
参考基準価格(税別)¥9,500販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398

ピン.Oリングで固定しますのでソケットの脱着を防ぎます。

用途六角ボルト・ナットの締結作業差込角(mm[inch])19.0[3/4]二面幅(mm)50材質SCM435寸法(mm)3/4(19.0)x50全長(mm)70質量(g)900RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする