※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
旭金属工業(旧:新日本ツール)
インパクト ソケット 1”(25.4)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
二面幅(mm)
41
41
41
17
19
21
22
23
24
26
27
29
30
32
35
36
38
46
50
54
55
58
60
63
65
67
70
71
75
80
85
90
95
全31種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75264357
品番
US0841
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
ピン.Oリングで固定しますのでソケットの脱着を防ぎます。
用途
六角ボルト・ナットの締結作業
差込角(mm[inch])
25.4[1]
二面幅(mm)
41
材質
SCM435
サイズ
1”(25.4)x41mm
RoHS指令(10物質対応)
対応